WiZ 昼光色・電球色 E26電球 60W相当

WiZ 昼光色・電球色 E26電球 60W相当 - フィリップス

セットアップが簡単なスマート照明機能で暮らしを明るく彩ります。
スマート照明初!Wi-Fiセンシング機能SpaceSense標準搭載】Wi-Fiセンシングとは、人の動きなどにより、Wi-Fi通信電波の変化を感知する技術。WiZライトはスマート照明で初めてこの仕組みを標準搭載!”動きのセンシングで照明オートメーション”が当たり前の時代に。※WiZアプリがバージョンアップしました。ご利用の際は最新版の「WiZ V2」アプリのダウンロードをお願いします。SpaceSence機能は「WiZ V2」アプリにてご利用いただけます。
柔らかで心地よい暖色からクールホワイトのグラデーションをお楽しみください。

質量(g)60電圧(V)100電力(W)8(60W相当)口金E26定格寿命(時間)25000機能スマート Wi-Fiコントロール音声:Alexa、Google Home、Siri、 Smartthingsなどに対応色温度(K)2700~6500寸法(高さH×幅W)(mm)118×60光束(Lm)810使用場所屋内光色昼光色・電球色RoHS指令(10物質対応)対応調光方式ワイヤレス調光内容量1個
12月28日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26745558WIZ03TW
2,255
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする