モノタロウ

シノ軍手 8ゲージ 薄手

シノ軍手 8ゲージ 薄手 - モノタロウシノ軍手 8ゲージ 薄手 - モノタロウシノ軍手 8ゲージ 薄手 - モノタロウ

オリジナルブレンドしたシノ糸(撚りをかけない無撚糸)で編んだ軍手で、空気の層を保ち網目がつまり柔らかく風合いがあります。フィット感、防じん性、厚さ、質感など10ゲージと7ゲージの両方を兼ね備えた8ゲージタイプです。最新の編機により人の手に近い形状で、指先を丸く綺麗に仕上げてフィット感を高め作業効率を高めた商品です。1本編で薄手の商品になりますので、用途によって他商品と使い分けください。

用途※土木建設・建築など屋外作業、埃・木屑が舞うような現場作業、一般作業用として材質ポリエステル、アクリル、その他ホワイトサイズフリー(L)入数(双)12全長(cm)23糸本数(本)1中指長(cm)8手の平幅(cm)10色(手首部)イエロー質量(g/ダース)450ゲージ8内容量1ダース(12双)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。※体質によって、かゆみ、かぶれ、発疹等を起こすことがあります。異常を感じたらご使用をおやめください。※回転体を伴う機械作業では、使用しないでください。※火のそばや60℃以上の物に触れる作業には使用しないでください。※油や水が付くとすべり易くなりますので作業には十分注意してください。※手首の糸の色が多少異なる場合があります、品質は変わりませんのでご了承願います。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26753854-
399
439(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする