曜日別特売

ハンディーストッカー

ハンディーストッカー - イノマタ化学ハンディーストッカー - イノマタ化学ハンディーストッカー - イノマタ化学ハンディーストッカー - イノマタ化学ハンディーストッカー - イノマタ化学ハンディーストッカー - イノマタ化学ハンディーストッカー - イノマタ化学ハンディーストッカー - イノマタ化学

取り出し簡単!取っ手付きストッカー
吊り戸棚や高い棚でもラクラク収納、出し入れに便利な取っ手付。
食品や消耗材などの買い置き収納に便利です。
キッチンの収納スペースを種類別に見やすく収納できます。
柔らか素材のフタ付。
フタ付きだから、虫の侵入やホコリを防ぎ、食品も清潔に収納できます。

材質本体/ポリプロピレン、フタ/ポリエチレン容量(L)8(目安)、9.5(最大)耐熱温度(℃)本体/約120、フタ/約70耐冷温度(℃)本体/約-20、フタ/約-30寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約18.7×32×23.3内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26754089-クリアブラック
950
799
879(税込)
7日以内出荷
26754098-ナチュラル
950
799
879(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする