曜日別特売

ハンディーストッカー浅型

ハンディーストッカー浅型 - イノマタ化学ハンディーストッカー浅型 - イノマタ化学ハンディーストッカー浅型 - イノマタ化学ハンディーストッカー浅型 - イノマタ化学
(1件のレビュー)

取り出し簡単!取っ手付きストッカー
吊り戸棚や高い棚でもラクラク収納、出し入れに便利な取っ手付。
食品や消耗材などの買い置き収納に便利です。
キッチンの収納スペースを種類別に見やすく収納できます。
柔らか素材のフタ付。
フタ付きだから、虫の侵入やホコリを防ぎ、食品も清潔に収納できます。

材質本体/ポリプロピレン、フタ/ポリエチレン容量(L)5(目安)、6.3(最大)耐熱温度(℃)本体/約120、フタ/約70耐冷温度(℃)本体/約-20、フタ/約-30寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約18.7×32×15.4内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26754107-クリアブラック
730
599
659(税込)
7日以内出荷
26754116-ナチュラル
730
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-12
用途: ストローとマドラーの収納に

来客用のストローと、給湯スペースに補充するマドラーを収納するのに、
蓋つきで衛生的に管理できるケース、ということでこちらを購入しました。
容量が結構入るのと、持ち手がついているので取り出しやすく、またクリアの為中身が確認しやすいのも良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする