江戸川物産
おかず容器丸
お弁当に便利な使い捨て容器です。
用途
行楽のお弁当や食品保存に
材質
PET樹脂
耐熱温度(℃)
約70
商品タイプ
本体
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
直径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26754186
-
1セット(120mL×10個)
120
80
40
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
7日以内出荷
26754195
-
1セット(200mL×10個)
200
100
44
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください