オーエ
モノプレミアムネットスポンジ
フィルム状のネットのエッジで汚れかき取ります。スポンジ部分に抗菌加工。
材質
スポンジ/ポリウレタンフォーム、ネット/ポリエステル
色
ホワイト
使用温度(℃)
約90以下
寸法(cm)
約8×14×3
適合用途
食器用
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26754360
-
¥
160
¥
159
¥
175
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください