曜日別特売

そのままのせるだけタオルバーシェルフ

そのままのせるだけタオルバーシェルフ - オカトーそのままのせるだけタオルバーシェルフ - オカトーそのままのせるだけタオルバーシェルフ - オカトー

タオルバーの上に、そのままのせて収納力アップ!
水切れがよく、サビにくいステンレス製。
工具不要!タオルバーの上にのせるだけなので取り付け簡単です。
下部はフック2カ所付。
スポンジやドライヤー等を掛けることができます。
元のタオルバーも使用可能。

材質本体/ステンレス、キャップ/塩化ビニル樹脂シルバー耐荷重(kg)1.5適合サイズ取り付けるタオルバーの推奨サイズ:幅36cm以上材質(棚板)ステンレス寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約35×10×17寸法(幅×奥行×高さ)(mm)350×100×170内容量1個
注意
※ご使用になる前に、備え付けのタオルバーの強度(耐荷重:1.5kg以上)ご確認してください。
※タオルバーの形状によっては設置できない場合があります。
※タオルバーシェルフ以外のものは付属していません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26754974-
1,000
989
1,088(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする