オカトー
MOOMIN不織布スポンジ
置いておくだけで気分が上がる不織布スポンジ
ポリウレタンフォームと不織布の二層構造で、洗い物によって使い分けができます。
材質
スポンジ/ポリウレタンフォーム、不織布/ポリエステル
耐熱温度(℃)
約70
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
ムーミン/約9.2×3×12、リトルミイ/約7.4×3×12、スナフキン/約8.3×3×12、ムーミンやしき/約5.9×3×12
適合用途
食器用
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1セット(4個)
注意
※洗剤は必ず台所用中性洗剤を使用し、塩素系・酵素系の漂白剤、d-リモネンを含む洗剤は本品が劣化しますので使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26755297
-
¥
800
¥
799
¥
879
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください