曜日別特売

MOOMIN粘着クリーナー&ケースセット角型

MOOMIN粘着クリーナー&ケースセット角型 - オカトーMOOMIN粘着クリーナー&ケースセット角型 - オカトーMOOMIN粘着クリーナー&ケースセット角型 - オカトーMOOMIN粘着クリーナー&ケースセット角型 - オカトーMOOMIN粘着クリーナー&ケースセット角型 - オカトー

ムーミンやしきをイメージしたクリーナーケース
インテリアとしてもかわいいデザインの粘着クリーナーとケースのセット。
ムーミンたちのかわいいイラストが前面と背面にプリントされています。
横にスッとスライドさせて収納ができ出し入れしやすい。

材質クリーナー本体/ポリプロピレン・ステンレス、テープ/粘着加工紙、ケース/MDFテープ幅(mm)約160(90周巻)巻数90寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)クリーナー本体/約17×4×27.5、ケース/約18.5×8.5×16テープ紙巻内径(Φmm)38商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26755349-
1,500
1,488
1,637(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

粘着クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする