FBシャワーセットMIGAMI

FBシャワーセットMIGAMI - SANEI(旧:三栄水栓製作所)FBシャワーセットMIGAMI - SANEI(旧:三栄水栓製作所)FBシャワーセットMIGAMI - SANEI(旧:三栄水栓製作所)FBシャワーセットMIGAMI - SANEI(旧:三栄水栓製作所)FBシャワーセットMIGAMI - SANEI(旧:三栄水栓製作所)FBシャワーセットMIGAMI - SANEI(旧:三栄水栓製作所)FBシャワーセットMIGAMI - SANEI(旧:三栄水栓製作所)FBシャワーセットMIGAMI - SANEI(旧:三栄水栓製作所)

頭皮の予洗いに着目したヘアクレンジングシャワー
ヘアサロンで洗ってもらった後のような洗い上がりをご自宅でも。
ウルトラファインバブル×浄水機能×スカルプ水流のシャワーヘッドで新たなヘアケアを。
ウルトラファインバブルで洗浄効果を高めます。
微細な気泡が毛穴やシワの奥まで入り込み、肌や頭皮の汚れを優しく洗い流します。
浄水機能で残留塩素を除去。
残留塩素を除去することで皮膚や毛髪への刺激を減らすことができます。
根元まで届くスカルプ水流で髪と地肌の汚れを洗い流し、無理のないより良い頭皮ケアをサポート。
勢いのある水流で、お風呂掃除の際も便利。
節水率約30%(※メーカー比)と家計に優しいシャワーです。
水流切替機能付きなので、その時々によって使い分けができます。
※スカルプ水流・ノーマル水流どちらでもウルトラファインバブルを含んでいます。

セット内容シャワーヘッド(浄水カートリッジ1本内蔵)、ウルトラファインバブル発生装置、ホース(1.6m)、ホース接続アダプター(5個)、取扱説明書ホース長さ(m)1.6最高使用温度(℃)約60水圧0.05MPa(流動圧)~0.75MPa(静水圧)適合メーカーSANEI・MYM・KAKUDAI・TBC・LIXIL(INAX)・ノーリツ・TOTO/YUKO/ミズタニの一部製品、【付属のアダプターで取付けられるメーカー】TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂製エルボ)・KVK・ガスター(東京ガス)・LIXIL(INAX)バランス釜・リンナイ/大阪ガスの一部製品内容量1個
注意
※シャワー掛具に適合するか確認してください。適合していないとシャワーヘッドが水勢により、シャワー掛具からはずれ、身体に当り、ケガをする恐れがあります。メーカーのシャワー掛具に取替えられる事をおすすめします。
※飲用には使用しないでください。
※家庭用シャワー水栓専用です。水以外の溶剤、薬品などには使用しないでください。食品加工など業務用途には不適当な場合がありますので使用しないでください。
※配管設備(給水・給湯圧力の差が大きいなど)によっては水圧変動が起こり、使用中に湯温が急上昇することがあります。やけどのおそれがありますのでご注意ください。
※お肌に合わない場合はご使用をおやめください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26755857-
オープン
14,880
16,368(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする