シンコハンガー
MCスラックスハンガーノンスリップ
ボトムスがすべり落ちにくい。
丈夫な金属製。
すべり止め加工。
材質
本体・フック/鉄・クロムメッキ、すべり止め/ポリ塩化ビニール樹脂
色
グレー
直径(Φcm)
0.8
収納本数(本)
1
寸法(幅W×高さH)(cm)
約35×11.5
内容量
1セット(2本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26755909
-
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください