ダイヤ
ガバっと開く洗濯ネット
かさばる衣類も出し入れラクラク
口が斜めに大きく開くので、大物衣類も入れやすい。
マチ付きだから大容量。
材質
ポリエステル
タイプ
大物用
使用の目安
洗えるダウンジャケットなら/1枚、作業着なら/1枚、シングル毛布なら/1枚、Yシャツなら/8枚(洗濯物のデザイン、材質により変わります。)
寸法(縦×横)(cm)
約60×60
マチ(cm)
約14
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26756024
-
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください