プラスプラスカラー手提げ袋

プラスプラスカラー手提げ袋 - オルディプラスプラスカラー手提げ袋 - オルディプラスプラスカラー手提げ袋 - オルディプラスプラスカラー手提げ袋 - オルディプラスプラスカラー手提げ袋 - オルディプラスプラスカラー手提げ袋 - オルディプラスプラスカラー手提げ袋 - オルディプラスプラスカラー手提げ袋 - オルディ
(2件のレビュー)

気軽に使えておしゃれで可愛いデザイン入りカラー手提げ袋です。
買い物袋だけでなく、お子様の体操服や水着入れ、プレゼントを渡すときなどに便利です。

材質ポリエチレン厚さ(mm)0.015サイズMSマチ(mm)120寸法(横×縦)(cm)約33(21×12)×34内容量1セット(20枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26756040-グリーン/04トリ
オープン
119
131(税込)
当日出荷
26756049-ピンク/05サカナ
オープン
119
131(税込)
当日出荷
26756058-イエロー/06ラクダ
オープン
119
131(税込)
当日出荷
26756067-グレー/07ヤギ
オープン
119
131(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26756058
2024-10-29
用途: 迅速丁寧です
その他業種

迅速で丁寧なお取り引きありがとうございます。
メーカー直送なのに直ぐに届きました。ありがとうございました。
スーパーレジ袋と違って中身が数段良く見えます。

対象商品 : 26756049
2023-09-01
用途: ちょっとしたプレゼントに
建設業・工事業

お野菜とか差し上げるのにちょっとかわいくて比較的丈夫なのを探しました。
やっぱり0.015と0.020とは大きく違うなとは思いますが
小さめなのでヨキです。
(プラスプラス カラー手提げ袋 PP-CTM-20Pとの比較)

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする