曜日別特売

厚手国産ポリ袋マチ付食品用大

厚手国産ポリ袋マチ付食品用大 - オルディ厚手国産ポリ袋マチ付食品用大 - オルディ

厚手国産ポリ袋
1枚ずつ取り出せるBOXタイプのポリ袋。
湯煎調理に使えます。
底マチが破れにくい。

用途食品の小分けや保存に。浅漬け作り等に。材質高密度ポリエチレン厚さ(mm)0.015半透明サイズ寸法(縦×横)(mm)約380×320(205+115)耐熱温度(℃)約110耐冷温度(℃)約-30内容量1箱(30枚)
注意
※突起のあるものを入れると、材質上破れることがありますのでご注意ください。
※可燃物のため、火や熱源のそばに置かないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26756085-
オープン
189
208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ジッパー付き袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする