オルディ
指定袋もやすごみ
向日市・長岡京市・大山埼町指定袋(家庭用)
対象地域
向日市・長岡京市・大山埼町
材質
ポリエチレン
耐冷温度(℃)
約-30
対象
可燃
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(L)
色
厚さ(mm)
サイズ
寸法(縦×横)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26756094
MNO-K7-20
1セット(20枚)
約7
半透明
0.025
ミニ
520×210
オープン
¥
139
¥
153
(税込)
7日以内出荷
26756110
MNO-K15-20
1セット(20枚)
約15
半透明
0.025
小
550×450
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
7日以内出荷
26756119
MNO-K30-10
1セット(10枚)
約30
半透明
0.025
中
700×500
オープン
¥
139
¥
153
(税込)
7日以内出荷
26756128
MNO-K45-10
1セット(10枚)
約45
半透明
0.025
大
800×650
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
7日以内出荷
26756137
MNO-K45-30
1セット(30枚)
約45
半透明
0.025
大
800×650
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください