曜日別特売

NSRランドリーハンガー

NSRランドリーハンガー - 東和産業NSRランドリーハンガー - 東和産業NSRランドリーハンガー - 東和産業NSRランドリーハンガー - 東和産業
(1件のレビュー)

衣類の型くずれや洗濯ジワを防ぎます。
ランジェリーの肩ヒモやスカートのヒモなどが掛けられるフック付です。
肩幅約41cmのワイドタイプ。
タオルなどのズレ落ちを防ぐグリップ付です。

材質ポリプロピレンブルー寸法(cm)1本あたり/約41×0.5×20内容量1セット(10本)
注意
※本品の竿掛け部は直径3.9cmを超える竿には使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26756234-
オープン
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26756234
2024-05-19
用途: 洗濯用
農・林・水産業

この商品の形状が良く、扱いやすい。
光線劣化にも強いので耐久性が良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする