ハウスホールドジャパン
ロールレジ袋
携帯でき、持運び便利!コンパクトで持ち運びに、収納に便利です。
1枚引出し、ミシン目をちぎって使えます。
丸底シールタイプ。
用途
ショッピングやゴミ袋に
材質
ポリエチレン
色
白半透明
耐冷温度(℃)
約-30
注意
※突起物を入れると材質上破れることがあります。
※可燃物ですので火のそばに置かないでください。
※液体を入れた場合漏れるおそれがあります。
※摩擦により衣服などに色がつく場合がありますのでこすらないでください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
厚さ(mm)
容量(L)
マチ(mm)
寸法(横×縦)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26756435
-
1巻(20枚)
0.013
20
260
約52(26+マチ26)×60
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
7日以内出荷
26756444
-
1巻(15枚)
0.015
25
275
約55(27.5+マチ27.5)×65
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
当日出荷
26756460
-
1巻(30枚)
0.012
7
175
約35(17.5+マチ17.5)×45
オープン
¥
129
¥
142
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください