ハウスホールドジャパン
ロールレジ袋サニタリー
携帯でき、持運び便利!コンパクトで持ち運びに、収納に便利です。
黒色でプライバシーを守ります。
1枚引出し、ミシン目をちぎって使えます。
容量の目安:約7L丸底シールタイプ。
用途
おむつ・トイレコーナー・ペットのお散歩などに。
材質
ポリエチレン
耐冷温度(℃)
約-30
寸法(横×縦)(mm)
約350(175+マチ175)×450
内容量
1巻(30枚)
注意
※突起物を入れると材質上破れることがあります。
※可燃物ですので火のそばに置かないでください。
※液体を入れた場合漏れるおそれがあります。
※摩擦により衣服などに色がつく場合がありますのでこすらないでください。
※オムツを廃棄する際は事前に汚物をトイレに流してから使用してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
色
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26756469
-
7
黒
0.012
オープン
¥
129
¥
142
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください