オカザキ
ソフトブーツ
すべりにくく、やさしい履き心地。軽くてやわらか。
すべりにくい素材。
フック穴付。
掛けても、立て掛けても干せます。
形状
ローカット
色
ホワイト
サイズ(cm)
約24~26
材質(アッパー)
EVA樹脂
機能
軽量・耐滑性
耐熱温度(℃)
約50
耐冷温度(℃)
約-20
材質(先芯)
なし
甲被タイプ
スリッポンタイプ
内容量
1個
注意
※材質の特性上、ニオイがしますが品質に問題はございません。
※40度以上のお湯の使用は、火傷の恐れがありますので注意してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26756785
-
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください