曜日別特売

ビニール手袋

ビニール手袋 - 大和物産ビニール手袋 - 大和物産ビニール手袋 - 大和物産

しなやかで破れにくく、油に強い
ズレにくく、指先や手のひらにフィットする手袋です。
左右兼用ですので、ムダなく使えます。
粉なしタイプですので手に粉がつきません。
天然素材の手袋に比べ、油に強い塩化ビニル樹脂製です。

材質塩化ビニル樹脂(可塑剤)クリア入数(枚)100機能耐油・伸縮性全長(cm)約23粉有無なし内容量1箱(100枚)
注意
※体質によってはかゆみ・かぶれ・発疹等のアレルギー症状を起こすことがあります。
※高濃度の薬品や溶剤(ガソリン、ベンジン等)には使用しないでください。
※本品は使いきりタイプです。繰り返しのご使用は避けてください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26756837-S約7.1約17
オープン
699
769(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月10日
26756846-M約8約19
オープン
699
769(税込)
当日出荷
26756855-L約8.8約21
オープン
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする