曜日別特売

天然ゴム袋

天然ゴム袋 - 大和物産天然ゴム袋 - 大和物産天然ゴム袋 - 大和物産
(1件のレビュー)

柔らかく、丈夫で破れにくい
伸縮性に優れ、指先や手のひらにフィットする手袋です。
左右兼用ですので、ムダなく使えます。
環境ホルモン(フタル酸エステル類・ノニルフェノール)を含んでおりません。
天然素材(ゴムの樹液)で廃棄後は土に還ります。

材質天然ゴムクリア入数(枚)100機能柔軟性・伸縮性全長(cm)約24粉有無内容量1箱(100枚)
注意
※体質によってはかゆみ・かぶれ・発疹等のアレルギー症状を起こすことがあります。
※高濃度の薬品や溶剤(ガソリン、ベンジン等)には使用しないでください。
※本品は使いきりタイプです。繰り返しのご使用は避けてください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26756864-S約7.8約16.8
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
26756880-M約8.3約18.8
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
26756889-L約8.6約21
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26756864
2025-02-09
用途: 食器の洗い物等々水を使う場面で使用しています
その他業種

Sサイズが私にピッタリ合ってフィット感が良く丈夫でとても使い易い別物使ってみましたがヤッパリこれが一番。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする