旭エンジニアリング
耐熱・永久固定型ネジロッカー
本品は嫌気性で230℃までの高温箇所に使用できる永久固定型のネジの緩み止め剤です。
出荷後、分解整備を必要としない機器にご使用ください。
ネジの接合部からの漏れも防ぐことが出来ます。
使用温度範囲(℃)
-50~230
粘度
9500cps
可使時間(分)
30
完全硬化時間
24時間(20℃)
危険等級
Ⅲ
色調
赤
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
10mL
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐熱
危険物の性状
水溶性
内容量
1本(10mL)
関連資料:
(0.1MB)
注意
※酸素システム、強酸化物質のシール剤としては使用できません。
※M36以上のネジにはご使用出来ません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26747195
137
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください