曜日別特売

ステンレスのもらいさび取り剤

ステンレスのもらいさび取り剤 - ケミカル山本
(1件のレビュー)

SUS300系ステンレス(SUS)のさび取り、汚れ取り、商品についた指紋取り、なぜかついた安全靴の靴跡、溶接ヒューム取りに最適な中性塗布液(スプレー)で、ステンレス製(SUS)の一般機械(器械)や機器向けの、「軽いもらいさび(もらいサビ・軽いもらい錆び)」・汚れ取り剤で、ステンレス素材(SUS)に優しく、さびに対して強力に作用する特徴ある塗布液です。

用途さび取り、汚れ取り、指紋取り、靴跡、溶接ヒューム等の取り種別洗浄液(中性液)
注意
※SUS420J2にピカ素#SUS300NT、NTZを塗布する場合は、変色(腐食)する可能性がありますので、処理時間の目安は20分以内で、変色(腐食)の影響のないワークで事前にテストの上、ご使用下さい。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26747229ピカ素#300NT低粘性1セット(500mL×1本)
3,300
3,298
3,628(税込)
当日出荷
26747238ピカ素#300NT低粘性1セット(500mL×2本)
4,950
4,898
5,388(税込)
当日出荷
26747247ピカ素#300NT低粘性1缶(4L)
14,850
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
26747256ピカ素#300NT低粘性1缶(18L)
51,700
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26747238
2025-05-05
用途: ノイエスもらいサビクリーニング
株式会社東陽ビルサービス建設業・工事業

ヒヤヒヤしながら使いましたが、大丈夫でした。反応は、ゆっくり

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接焼け取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする