曜日別特売

スターデルタ起動盤 SD-37KW-BS-ORB

スターデルタ起動盤 SD-37KW-BS-ORB - セフティー電気用品スターデルタ起動盤 SD-37KW-BS-ORB - セフティー電気用品スターデルタ起動盤 SD-37KW-BS-ORB - セフティー電気用品スターデルタ起動盤 SD-37KW-BS-ORB - セフティー電気用品

電動機に関連する分電盤。

用途
モーター容量37kWに対応したスターデルタ起動盤
別作対応可能
質量(kg)40寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)605×730×222モーター容量(kW)37主回路MCB3P250A+MC×3内容量1個
関連資料:(1.64MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26751316SD-37KW-BS-ORB
706,000
389,800
428,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥10,000/税込¥11,000

商品説明動画

スターデルタ起動盤 結線について実例|セフティー電気用品
この動画は、20が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする