EverGreen INTERNATIONAL
エバーグリーン ショルダーストラップ
スマートフォン用の肩掛けストラップ。タウンユースや、アウトドアなど幅広いシーンで活躍。お使いのスマートフォンケースに簡単に装着できます。肩掛けすることで落下の心配も無く、ポケットのない服にも便利です。
用途
ショルダーストラップ装着方法:お手持ちのスマートフォンケースの充電ホールからプレートのリングを出し、リングにカラビナを付けたら完成です。プレートを装着したまま充電も可能です。
直径(Φmm)
ストラップ:約10
全長(cm)
ストラップ:全長約115
内容量
1個
注意
※特殊な形状、充電用の穴の無いスマートフォンケースには使用できません。
※ストラップは水、汗、摩擦等により色落ち、色移りする恐れがあります。
※長時間、日光や紫外線に当てると変色する場合がございます。
※プレートに負荷をかけすぎると、プレート本体が伸びたり切れたりする恐れがございます。
※本品による端末、スマートフォンケースの破損・傷・事故につきましては保証致しかねます。予めご了承の上、安全にご使用下さい。
※本製品を使用し歩きながらのスマートフォン操作は大変危険ですので絶対におやめください。
※乳幼児や子供の手の届く場所に置かないでください。重大な事故などの原因になります。
※本製品を首にかけた状態での自転車の乗り降りや、自動ドア・エレベーター付近では危険を伴う可能性がありますので十分にご注意ください。
※けがや事故の原因になりますのでスマートフォンを付けたまま振り回したりしないでください。
※スマートフォン、ケースは別途お買い求めください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26751438
EG
EG
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26751447
B-TRUE
B-TRUE
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください