MS916 照合機能付きBluetooth接続ポケットワイヤレスバーコードリーダー

MS916 照合機能付きBluetooth接続ポケットワイヤレスバーコードリーダー - unitechMS916 照合機能付きBluetooth接続ポケットワイヤレスバーコードリーダー - unitechMS916 照合機能付きBluetooth接続ポケットワイヤレスバーコードリーダー - unitechMS916 照合機能付きBluetooth接続ポケットワイヤレスバーコードリーダー - unitechMS916 照合機能付きBluetooth接続ポケットワイヤレスバーコードリーダー - unitechMS916 照合機能付きBluetooth接続ポケットワイヤレスバーコードリーダー - unitechMS916 照合機能付きBluetooth接続ポケットワイヤレスバーコードリーダー - unitechMS916 照合機能付きBluetooth接続ポケットワイヤレスバーコードリーダー - unitech

照合機能付きBluetooth接続ポケットワイヤレスバーコードリーダーMS916です。
照合機能により、出荷前の入れ間違いのチェック等を簡単に確認することができます。照合結果をメモリ上に保存し、PC等へ転送することも可能です。
高性能レーザスキャンエンジンを搭載し、1次元バーコードをクイックなレスポンスで読み取ります。また、PC、スマートフォン、タブレットなどと連携し、Buletooth接続のワイヤレススキャナとしてもご利用頂けます。

用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など性能PCS/最小25%長さ(mm)37幅(mm)96高さ(mm)21質量(g)63規格CE、FCC、BSMI、VCCI、TELEC角度(°)(スキュー)47±3、(ピッチ)35±3定格電圧 DC V(動作)3~5保護等級IP42速度104 スキャン/秒消費電流(mA)(動作モード)125、(スタンバイモード)39分解能(mm)0.1(4mil)インターフェースタイプC USB (MS916-8UBU00-SG)、マイクロ USB (MS916-8UBB00-SG)キー数3 キー: ページアップ、ページダウン、 スキャン・電源オンオフ兼用メモリー64 Kバイト SRAM、2Mバイト Flash ROMディスプレイ1インチ OLED(有機EL)、 128×64ドット寿命(スイッチ)1000万回光源(nm)650(可視レーザダイオード)保存温度範囲(℃)-30~70充電時間(時間)3耐衝撃性落下テスト:1.5m高からコンクリート床(スキャナのみ)動作モードトリガモード、 パルスモード、 フラッシュモード、 連続、モード、 バッファモードバッテリー容量(mAh)680使用環境条件【ESD保護】8K接触および12Kエアー、テスト後正常動作OS独自、 Windowsホストと接続可能適合バッテリー充電式リチウムイオンバッテリープロトコルワイヤレス SPP & HID プロファイルRoHS指令(10物質対応)対応感知距離(mm)【読み取り距離(DOFPCS=80%)】(シンボル/密度/近/遠)Code128/5mils/3.05/19.56、Code39/5mils/3.05/31.75、Code39/7.5mils/2.79/46.99、Code128/10mils/3.05/48.26、UPC/13mils/4.06/68.58、Code128/15mils/2.54/74.93、Code39/20mils/3.56/132.08、Code39/55mils/8.64/254.00、Code39/100mils/60.96/518.16周波数(GHz)(無線)2.4G、 Bluetooth V2.1+EDR、 クラス 2デバイスタイプレーザエンジン通信距離(m)10以内 (開けた場所)対応コード【1D】Code 39、 フル ASCII Code39、 Interleave 2 of 5、 UPC、A/E/E1、 MSI、 Codabar(NW7)、 Code 11、 JAN/EAN8/13、Code 93、 Code 128、 EAN128、 Code32、 GS1 databar Code、Bookland EAN、 Discreate 2 of 5、 Chinese 2 of 5、 ISBT128、 UCC Coupon Extended Code、 Bookland 128動作温度範囲(℃)0~50商品タイプワイヤレス読取方式レーザー相対湿度(%RH)95(結露ないこと)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26751359MS916-8UBU00-SG
オープン
28,980
31,878(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする