曜日別特売

撥水抗菌クリンホース

撥水抗菌クリンホース - 三洋化成撥水抗菌クリンホース - 三洋化成撥水抗菌クリンホース - 三洋化成撥水抗菌クリンホース - 三洋化成撥水抗菌クリンホース - 三洋化成撥水抗菌クリンホース - 三洋化成

ホース内層に撥水加工を施しています。水滴が玉のようにコロコロと弾かれて汚れが内部にたまりにくくなっています。そのため洗浄作業が簡単で清潔を保ちます!
ホース内層に抗菌加工を施し、雑菌の繁殖を防ぎ清潔にご使用できます。抗菌性と安全性を備えたSIAA規格・国際規格(ISO22196)に適合しています。
食品衛生法適合

用途
給水用具、散水用具として。
浄水器接続にも最適。
材質外層/ポリ塩化ビニル、中間/オレフィン系エラストマー、補強材/ポリエステル糸、内層/ポリエチレン(撥水加工)グレー使用温度範囲(℃)0~60接触角(°)(撥水)93構造糸入り三重管ホース使用流体脆化温度(℃)(ホース)-70特性撥水・抗菌内容量1巻
関連資料:(1.06MB)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
内径(Φmm)
最高使用圧力(MPa)
外径(Φmm)
最小曲げ半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26752777HKC-812K100GR1008(23℃時)1.8、(60℃時)1.21245
オープン
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
26752786HKC-1216K50GR5012(23℃時)1.8、(60℃時)0.831663
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
26752795HKC-1520K50GR5015(23℃時)1.4、(60℃時)0.732076
オープン
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ホースの汚れ落としやすさ比較試験(防汚性能試験)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする