LED色付ベルトライト

LED色付ベルトライト - スズデン販売LED色付ベルトライト - スズデン販売LED色付ベルトライト - スズデン販売LED色付ベルトライト - スズデン販売LED色付ベルトライト - スズデン販売

明るくて美しいアート感覚の高輝度LEDテープライトです。防水性、耐久性、湾曲性に優れ、長寿命、低消費電力の省エネ照明器具です。ライト同士を連結できます。長さ自由調整可能です。コンセント1つで、100mまでムラなく照らせます。

用途工事現場や作業所、歩行者用通路やイルミネーション、アート作品に。角度(°)(発光)120入力電圧(V)AC100防水保護等級IP65出力(W/m)3内容量1巻
注意
※100m以上延長して使用しないでください
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
1巻長さ(m)
LED色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26753109630003379750
オープン
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26753118630003379850
オープン
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26753127630003379950
オープン
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26753136630003380050
オープン
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26753145630003380120
オープン
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26753154630003380220
オープン
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26753170630003380320
オープン
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26753179630003380420
オープン
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする