ケイグランド用コネクタ

ケイグランド用コネクタ - 三桂製作所ケイグランド用コネクタ - 三桂製作所

袋ナット緩み止め機構付き
確実なクランプ力と防水性能

仕様(ハロゲンフリー):〇ライトグレータイプ(耐性)耐油/対振動規格UL規格品、CSA規格品温度範囲(℃)-20~90寸法L1(mm)7接続ねじPg13.5寸法L2(mm)37適合ケーブル外径(Φmm)12~15寸法B(Φmm)35.3寸法A(Φmm)36難燃性UL94V2質量(g/個)23RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26753425E2OPG1513
490
349
384(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする