三桂製作所
ケイグランド用コネクタ
袋ナット緩み止め機構付き
確実なクランプ力と防水性能
仕様
(ハロゲンフリー):〇
色
ライトグレー
タイプ
(耐性)耐油/対振動
規格
UL規格品、CSA規格品
温度範囲(℃)
-20~90
寸法L1(mm)
8
接続ねじ
Pg21
寸法L2(mm)
35
適合ケーブル外径(Φmm)
8~12
寸法B(Φmm)
35.3
寸法A(Φmm)
30
難燃性
UL94V2
質量(g/個)
19
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水保護等級
IP67
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26753450
E2OPG1221
¥
560
¥
399
¥
439
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください