イシダ厨機
おもちゃ用殺菌庫
スタート御2分間照射、その後自動OFF
用途
本、おもちゃ、文房具の殺菌
材質
内装:SUS430、外装、鉄板塗装、柵:SUS304、窓:ポリカボネート
質量(kg)
約2
電源
AC100V 50/60Hz
消費電力
38W
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
370×435×670
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
260×300×500
運転
スタート後2分間照射、その後自動OFF
内容量
1個
関連資料:
あらゆる菌種やウィルスを99.9%不活性化させます。(1.77MB)
注意
※ランプは直視しないでください
※本の閉じた部位等は殺菌出来ません
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26753687
TYC-1
¥
200,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください