曜日別特売

クリーンルーム用ファンジャケット(簡易ベスト)

クリーンルーム用ファンジャケット(簡易ベスト) - 東洋リントフリークリーンルーム用ファンジャケット(簡易ベスト) - 東洋リントフリークリーンルーム用ファンジャケット(簡易ベスト) - 東洋リントフリークリーンルーム用ファンジャケット(簡易ベスト) - 東洋リントフリークリーンルーム用ファンジャケット(簡易ベスト) - 東洋リントフリー

クリーンルーム内での暑さ対策に最適な、簡易ベストタイプのファン装着対応ジャケットです。
二層内圧式構造で、涼しさはそのままに、衣服の膨らみを抑え作業性を向上させます。
裏地がついているため、衣服内に涼しい風が行き渡り、効果的なクーリングが可能です。
ウェア単体と、ウェアにファン・バッテリーがセットになっている2種類からお選びいただけます。
スマートファンベスト(二層内圧式構造仕様)はマキタ、帝人、チクマの共同開発製品です。CR用ファンジャケットについては東洋リントフリー株式会社が製造しています。

用途クリーンルーム用(半導体・精密機器・製薬・食品等)、異物混入対策、空調ウェアホワイト
注意
※ジャケットは、ご使用前に環境に応じたクリーニングを行って下さい。
※製品画像のツナギ服は別売です。
※ベストのみの製品にはバッテリー・ファンユニットは付属しておりません。詳細はセット内容をご確認ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
セット内容
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
267537663J1131-KW FA1セットベスト・バッテリー・ファンユニットFA103~1224049
36,700
34,980
38,478(税込)
当日出荷
お客様組立品
267537843J1131-KW FA1着ベストのみFA103~1224049
16,000
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
267537753J1131-KW FB1セットベスト・バッテリー・ファンユニットFB113~1324355
36,700
取扱い終了
お客様組立品
267538003J1131-KW FB1着ベストのみFB113~1324355
16,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする