曜日別特売

pHテスター Checker【標準液・保存液・洗浄液付属セット】

pHテスター Checker【標準液・保存液・洗浄液付属セット】 - HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)pHテスター Checker【標準液・保存液・洗浄液付属セット】 - HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

細径電極で試験管やフラスコなど口の狭い容器での測定に最適(黒い電極部の長さは104mm、径は先端部が8mm、根本は16mm)
電極交換はとても簡単
ボタン1つの簡単操作
見やすく、大きく画面表示
読み取りのタイミングをお知らせする測定安定マーク
校正を行った標準液を画面表示

用途小学校、中学校の理科の実験、試験管など細い容器での測定をされる方、水槽のpHチェック(アクアリウム)セット内容測定器本体、PH標準液20mL×10(各5袋)PH7.01/PH4.01(HI 77400P)、電極保存液30mL/本(HI 70300S)、電極洗浄液(一般用)20mL×25袋(HI 700601P)、pH電極(HI 1271)、CR2032ボタン電池1個、電極保護キャップ、キャリングケース、 日本語取扱説明書他質量(g)50電源CR2032ボタン電池 1個(約1000時間の継続使用が可能)寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)174×50×21測定範囲(pH)0.00~14.00精度(pH)±0.2電源自動OFF未使用後8分、60分もしくはなし校正自動で1点または2点校正(pH7.01とpH4.01またはpH10.01にて)使用環境温度(℃)0~50(相対湿度95%以下)※防水機能はありません検出単位0.1pH電極HI 1271(長さ104mm、先端部の径8mm、根本の径16mm)、材質:ポリプロピレン内容量1セット
注意
※不純物の多い液体(液体肥料、強酸/強アルカリ、粘性のある物など)の測定には適しておりません。
※防水機能はありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26757248HI 98103S+HI 77400P+HI 70300S+HI 700601P
22,700
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする