そうぎょう
大型オイルスキマー TB-150
浮上油回収装置のオイルスキマーは広い用途で浮上油の回収能率をアップします。
各種洗浄機や洗浄槽、各種クーラント装置、工場内排水槽及び排水処理装置、給油所等の排水槽内などの浮上油を回収します。
高さ(mm)
(シュート)300
ベルト幅(mm)
150
モーター容量
3相 200V 25W
モーター回転数(min
-1
[r.p.m])
27/31
内容量
1台
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
深さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26757300
TB-150A30-50
(適合配置)500
オープン
¥
1,098,000
¥
1,207,800
(税込)
60日以内出荷
返品不可
26757309
TB-150A30-100
(適合配置)1000
オープン
¥
1,298,000
¥
1,427,800
(税込)
60日以内出荷
返品不可
26757318
TB-150A30-150
(適合配置)1500
オープン
¥
1,398,000
¥
1,537,800
(税込)
60日以内出荷
返品不可
26757327
TB-150A30-200
(適合配置)2000
オープン
¥
1,598,000
¥
1,757,800
(税込)
60日以内出荷
返品不可
26757336
TB-150A30-250
(適合配置)2500
オープン
¥
1,798,000
¥
1,977,800
(税込)
60日以内出荷
返品不可
26757345
TB-150A30-300
(適合配置)3000
オープン
¥
1,898,000
¥
2,087,800
(税込)
60日以内出荷
返品不可
26757354
TB-150A30-350
(適合配置)3500
オープン
¥
1,998,000
¥
2,197,800
(税込)
60日以内出荷
返品不可
26757370
TB-150A30-400
(適合配置)4000
オープン
¥
2,198,000
¥
2,417,800
(税込)
60日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください