カフェマグ 軽量ワンタッチマグ350

カフェマグ 軽量ワンタッチマグ350 - パール金属

ワンタッチでオープン!簡単操作ロックリング。軽量だから持ち運びやすい。

材質内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、開閉ボタン:ABS樹脂(クロムめっき)、リング:ABS樹脂、飲み口パッキン・リングパッキン:シリコーンゴム寸法(mm)70×70×175容量(mL)350質量(g)215保温効力(℃)59以上(6時間)保冷効力(℃)12以下(6時間)内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26758359HB-6370フレアゴールド
2,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
26758350HB-6368コーラルピンク
2,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
26758359HB-637069092637HC-541HB-6370 カフェマググレース 軽量ワンタッチマグ350(ペールグレー) パール金属 69092637カフェマググレース 軽量ワンタッチマグ350(ペールグレー)パール金属1本
1,598
税込1,758
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする