Vita
ベッドサイド手すり
ベッドからの起き上がり、立ち上がりをしっかりサポート!
布団ずり落ち防止用のベッドガードとしても使えて一石二鳥!
高さ調節してお好みの高さに!
用途
手すり
質量(kg)
2.74(ベルト込み)
材質(本体)
スチール/アルミニウム/ナイロン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
735×375×815-114
アジャスター調整範囲(mm)
20
使用高さ(mm)
285~510(差込部)
手すり高さ(mm)
820~1120
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26776927
TAN-171
オープン
¥
6,488
¥
7,137
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
110
/
税込
¥
121
沖縄地方
数量1につき
¥
3,080
/
税込
¥
3,388
離島
数量1につき
¥
3,696
/
税込
¥
4,066