Vita
eysaソファカバー
伝統的な織物であるキリム柄をモチーフとしたスペイン製のソファカバーです。
用途
ソファカバー
混率(%)
ポリエステル55、綿40、エラスタン5
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
色
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26776988
TAN-135-1(BL)
750~1050×800~1100
キリムブルー
1人用
オープン
¥
3,988
¥
4,387
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26776997
TAN-136-1(BR)
750~1050×800~1100
キリムブラウン
1人用
オープン
¥
3,988
¥
4,387
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26777006
TAN-135-2(BL)
800~1100×1200~1500
キリムブルー
2人用
オープン
¥
4,488
¥
4,937
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26777024
TAN-135-2(BL)
800~1100×1200~1500
キリムブルー
2人用
オープン
¥
4,488
¥
4,937
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26777015
TAN-135-3(BL)
800~1100×1700~2000
キリムブルー
3人用
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
110
/
税込
¥
121
沖縄地方
数量1につき
¥
3,080
/
税込
¥
3,388
離島
数量1につき
¥
3,696
/
税込
¥
4,066