曜日別特売

タオルケット

タオルケット - Vitaタオルケット - Vitaタオルケット - Vitaタオルケット - Vitaタオルケット - Vita

【色柄お任せ!】大判タオルケット&枕カバー 1セット

用途タオルケット仕様タオルケット1枚材質綿寸法(mm)150・250内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26777040TAN-824
オープン
4,288
4,717(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥110/税込¥121
沖縄地方数量1につき¥3,080/税込¥3,388
離島数量1につき¥3,696/税込¥4,066
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする