ドラムパッド
クルッと巻いてコンパクトなシリコン製のロールドラム♪
充電式なのでコードレスで使えます!
お手軽なのに、デモ曲やリズム曲、ドラム音色を多数搭載。、
録音やPC・スマホからの入力もできるなど、本格的な機能が満載!
イヤホンにも対応しているので、マンション・アパートでも◎。
〇商品スペック
★ 音量 ・ テンポコントロール機能付き
★ デモ曲12種収録
★ リズム曲9パターン
★ ドラム音色7パターン
★ 本格的な演奏ができる、ハイハット/バスドラムペダル付き
★ PC、スマホの音楽を本体スピーカーから流せる、音声入力端子付き
★ トーン ・ リズムのモード選択が可能
★ 録音 ・ 再生機能付き
- 用途
- 電子ドラム
- 長さ(mm)
- (スティック)Φ14×298
- 材質(本体)
- ポリカーボネート樹脂
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 480×300×40、(ペダル)75×98×33
- コード長さ(mm)
- (ステレオコード)1000、(ペダルコード)1600
- 材質(パッド)
- シリコン樹脂
- 内容量
- 1個
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥110/税込¥121 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥3,080/税込¥3,388 |
| 離島 | 数量1につき | ¥3,696/税込¥4,066 |
音楽 の新着商品
カテゴリ












