曜日別特売
TAN-190 ドラムパッド Vita 26777067

TAN-190 ドラムパッド Vita 26777067
TAN-190 ドラムパッド Vita 26777067
TAN-190 ドラムパッド Vita 26777067
TAN-190 ドラムパッド Vita 26777067
TAN-190 ドラムパッド Vita 26777067

ドラムパッド

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可代引不可地域運賃
内容量
1個
注文コード
26777067
品番
TAN-190
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年12月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,887
販売価格(税別)
¥8,988

クルッと巻いてコンパクトなシリコン製のロールドラム♪
充電式なのでコードレスで使えます!
お手軽なのに、デモ曲やリズム曲、ドラム音色を多数搭載。、
録音やPC・スマホからの入力もできるなど、本格的な機能が満載!
イヤホンにも対応しているので、マンション・アパートでも◎。
〇商品スペック
★ 音量 ・ テンポコントロール機能付き
★ デモ曲12種収録
★ リズム曲9パターン
★ ドラム音色7パターン
★ 本格的な演奏ができる、ハイハット/バスドラムペダル付き
★ PC、スマホの音楽を本体スピーカーから流せる、音声入力端子付き
★ トーン ・ リズムのモード選択が可能
★ 録音 ・ 再生機能付き

用途
電子ドラム
長さ(mm)
(スティック)Φ14×298
材質(本体)
ポリカーボネート樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
480×300×40、(ペダル)75×98×33
コード長さ(mm)
(ステレオコード)1000、(ペダルコード)1600
材質(パッド)
シリコン樹脂

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥110/税込¥121
沖縄地方数量1につき¥3,080/税込¥3,388
離島数量1につき¥3,696/税込¥4,066

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドラム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする