Vita
麻雀テーブル
脚部は折りたためて高さの調節ができます。
使用しないときはコンパクトに収納でき、お座敷用やダイニング用とご自由にお使いいただけます。
用途
雀卓
材質
構造材:ポリエチレン(HDPE -高密度ポリエチレン)、構造部材:スチール:粉体塗装、張り材:PVC、ナイロン
寸法(mm)
(フェルト部)670×670、(点棒置き)375×78×2~10、(コップ置き)73Φ×10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
880×880×380/710
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
880×880×50
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26777076
TAN-842(WH)
ホワイト
オープン
¥
12,880
¥
14,168
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
26777085
TAN-842(BR)
ブラウン
オープン
¥
12,880
¥
14,168
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,650
/
税込
¥
1,815
沖縄地方
数量1につき
¥
4,620
/
税込
¥
5,082
離島
数量1につき
¥
5,544
/
税込
¥
6,098