アソー
ステンレス製ホースニップル RoHS指令相当品
ホースを接続するステンレス製ホース継手(ストレート)となります。
耐食性に優れております。
RoHS指令相当品です。
材質
SUS316
形状
ホースニップル
最高使用圧力(MPa)
3.45
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
35
件中 1~35件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付ねじ
ねじ規格
タケノコ外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26757467
HN-8106
PT1/8
PT
6
¥
2,150
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
26757476
HN-8107
PT1/8
PT
7
¥
2,150
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
26757485
HN-8108
PT1/8
PT
8
¥
2,050
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
26757494
HN-8109
PT1/8
PT
9
¥
2,050
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
26757510
HN-8206
PT1/4
PT
6
¥
2,200
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
26757519
HN-8207
PT1/4
PT
7
¥
2,200
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
26757528
HN-8208
PT1/4
PT
8
¥
1,800
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月11日
26757537
HN-8209
PT1/4
PT
9
¥
1,800
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
26757546
HN-8210
PT1/4
PT
10.5
¥
1,800
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
26757555
HN-8212
PT1/4
PT
12
¥
2,200
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
26757564
HN-8213
PT1/4
PT
13
¥
2,800
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
26757580
HN-8214
PT1/4
PT
14
¥
2,800
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
26757589
HN-8308
PT3/8
PT
8
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
26757598
HN-8309
PT3/8
PT
9
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
26757607
HN-8310
PT3/8
PT
10.5
¥
1,600
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
26757616
HN-8312
PT3/8
PT
12
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
26757625
HN-8314
PT3/8
PT
14
¥
2,800
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
26757634
HN-8316
PT3/8
PT
16
¥
2,800
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
26757650
HN-8408
PT1/2
PT
8
¥
3,800
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
26757659
HN-8409
PT1/2
PT
9
¥
3,800
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
26757668
HN-8410
PT1/2
PT
10.5
¥
3,300
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
26757677
HN-8412
PT1/2
PT
12
¥
3,300
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
26757686
HN-8440
PT1/2
PT
12.7
¥
3,300
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
26757695
HN-8413
PT1/2
PT
13
¥
3,300
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
26757704
HN-8414
PT1/2
PT
14
¥
2,200
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
26757720
HN-8416
PT1/2
PT
16
¥
2,200
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
26757729
HN-8419
PT1/2
PT
19
¥
3,300
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
26757738
HN-8420
PT1/2
PT
20.5
¥
3,300
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
26757747
HN-8421
PT1/2
PT
21
¥
3,500
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
26757756
HN-8616
PT3/4
PT
16
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
26757765
HN-8619
PT3/4
PT
19
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
26757774
HN-8620
PT3/4
PT
20.5
¥
4,200
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
26757790
HN-8621
PT3/4
PT
21
¥
4,200
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
26757799
HN-8626
PT3/4
PT
26
¥
5,800
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
26757808
HN-8627
PT3/4
PT
27
¥
5,800
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材