曜日別特売

目盛付トランメル

目盛付トランメル - アロン[制御・計測]

ケガキ工作、寸法測定、大型のコンパス等に用いることが出来ます。

最小目盛(mm)0.05内容量1本
注意
※在庫がなくなり次第廃盤です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲(mm)
針長(mm)
針径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26775624300mm (1/10)300385
32,300
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
26775640500mm (1/10)500406
40,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケガキ工具・ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする