曜日別特売

wasser93 シリコンライト ウサギ型

wasser93 シリコンライト ウサギ型 - TAIGASHOJI(大河商事)wasser93 シリコンライト ウサギ型 - TAIGASHOJI(大河商事)wasser93 シリコンライト ウサギ型 - TAIGASHOJI(大河商事)wasser93 シリコンライト ウサギ型 - TAIGASHOJI(大河商事)wasser93 シリコンライト ウサギ型 - TAIGASHOJI(大河商事)wasser93 シリコンライト ウサギ型 - TAIGASHOJI(大河商事)wasser93 シリコンライト ウサギ型 - TAIGASHOJI(大河商事)wasser93 シリコンライト ウサギ型 - TAIGASHOJI(大河商事)

癒しのリラックスタイムを演出!フニッとまんまるうさぎ型インテリアライト
シリコン素材が優しい光を放ち、眩しさを軽減
1ボタンで調光・本体1タッチで調色の操作ができます。
7つの調色(白、赤、緑、紫、黄色、ピンク、青)
2時間で満充電、最長約5時間連続点灯
USB電源付属。コードレスで使用できるので、いつでもどこでも一緒!

用途ベッドサイドライト、読み聞かせライトなど、リラックスシーンに仕様コードレス、色温度変更セット内容本体・電源コード(microUSBケーブル)・取扱説明書兼保証書材質シリコン/ABSホワイト質量(g)約150消費電力(W)約0.5(最大)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約185×103×112光源LED(3段階調光)バッテリーリチウムイオンバッテリー電源(V)/電流(A)DC5/1保証期間6か月バッテリー容量(mAh)500光色7色(白・赤・緑・紫・黄・ピンク・青)電球の種類LED調光の可否内容量1台
取扱説明書:(4.29MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26775728wasser93
5,000
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする