連結ビットホルダー

連結ビットホルダー - ANEX連結ビットホルダー - ANEX連結ビットホルダー - ANEX
(2件のレビュー)

ビットの保管・整理に

用途連結自在でお好きなサイズに調整して使用が可能です。セット内容連結ビットホルダー×2材質PP適合サイズ(mm)6.35六角軸内容量1セット(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26776236ABHL-S1
500
379
417(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-07
用途: ドリルビットの整理

最初、スカスカだったのでなんだコレ?と思ったが、他のビットはしっくりきた。ビット側の問題だったようだ。
10本並べたかったのが9穴で、微妙。。端のホルダは4個にして。

対象商品 : 26776236
2023-06-28
用途: ビットの管理

連結できるので好みの長さ(ビット数量)にできるが気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする