アーテック[学校教材・教育玩具]
折りたたみ式 レジャーチェア
組立簡単、持ち運びに便利!
材質
炭素銅、ポリエステル
色
青
耐荷重(kg)
70
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
270×260×445
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
270×325×45
パイプ直径(Φmm)
13.2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26776288
35558
オープン
¥
1,491
¥
1,640
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください