曜日別特売

目盛付金属スピードコントローラ

目盛付金属スピードコントローラ - SMC目盛付金属スピードコントローラ - SMC目盛付金属スピードコントローラ - SMC目盛付金属スピードコントローラ - SMC

外部オール金属により耐環境性向上
溶接スパッタ 環境下での使用が可能
シリンダ取付前の流量設定により『作業工数削減』『設定ミス低減』に貢献
目盛の印字により流量の数値管理が可能!
ニードルロック機構追加
用途に応じて選べる2タイプ

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
関連資料:(2.21MB)
196件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボディサイズ
制御方式
シール方式
ねじの種類
接続ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26777094ASB1201-M5-04HM5×0.8、10-32UNFメータアウトシール剤なしRM5×0.8
2,480
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
26777110ASB1201-M5-04BHM5×0.8、10-32UNFメータアウトシール剤なしRM5×0.8
2,480
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
26777119ASB1201-M5-06HM5×0.8、10-32UNFメータアウトシール剤なしRM5×0.8
2,480
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
26777128ASB1201-M5-06BHM5×0.8、10-32UNFメータアウトシール剤なしRM5×0.8
2,480
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
26777137ASB1201-U10/32-03HM5×0.8、10-32UNFメータアウトシール剤なしR10-32UNF
2,480
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
返品不可
26777146ASB1201-U10/32-03BHM5×0.8、10-32UNFメータアウトシール剤なしR10-32UNF
2,480
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
返品不可
26777155ASB1201-U10/32-07HM5×0.8、10-32UNFメータアウトシール剤なしR10-32UNF
2,480
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
返品不可
26777164ASB1201-U10/32-07BHM5×0.8、10-32UNFメータアウトシール剤なしR10-32UNF
2,480
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
返品不可
26777180ASB1211-M5-04HM5×0.8、10-32UNFメータインシール剤なしRM5×0.8
2,480
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
返品不可
26777189ASB1211-M5-04BHM5×0.8、10-32UNFメータインシール剤なしRM5×0.8
2,480
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
返品不可
26777198ASB1211-M5-06HM5×0.8、10-32UNFメータインシール剤なしRM5×0.8
2,480
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
返品不可
26777207ASB1211-M5-06BHM5×0.8、10-32UNFメータインシール剤なしRM5×0.8
2,480
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
返品不可
26777216ASB1211-U10/32-03HM5×0.8、10-32UNFメータインシール剤なしR10-32UNF
2,480
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
返品不可
26777225ASB1211-U10/32-03BHM5×0.8、10-32UNFメータインシール剤なしR10-32UNF
2,480
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
返品不可
26777234ASB1211-U10/32-07HM5×0.8、10-32UNFメータインシール剤なしR10-32UNF
2,480
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
返品不可
26777250ASB1211-U10/32-07BHM5×0.8、10-32UNFメータインシール剤なしR10-32UNF
2,480
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
返品不可
26777259ASB2201-01-06H1/8、 1/4メータアウトシール剤なしR1/8
3,000
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
26777268ASB2201-01-06BH1/8、 1/4メータアウトシール剤なしR1/8
3,000
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
26777277ASB2201-01-06SH1/8、 1/4メータアウトシール剤付R1/8
3,030
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
26777286ASB2201-01-06SBH1/8、 1/4メータアウトシール剤付R1/8
3,030
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
26777295ASB2201-01-08H1/8、 1/4メータアウトシール剤なしR1/8
3,000
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
26777304ASB2201-01-08BH1/8、 1/4メータアウトシール剤なしR1/8
3,000
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
26777320ASB2201-01-08SH1/8、 1/4メータアウトシール剤付R1/8
3,030
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
26777329ASB2201-01-08SBH1/8、 1/4メータアウトシール剤付R1/8
3,030
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
26777338ASB2201-02-06H1/8、 1/4メータアウトシール剤なしR1/4
3,000
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
26777347ASB2201-02-06BH1/8、 1/4メータアウトシール剤なしR1/4
3,000
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
26777356ASB2201-02-06SH1/8、 1/4メータアウトシール剤付R1/4
3,030
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
26777365ASB2201-02-06SBH1/8、 1/4メータアウトシール剤付R1/4
3,030
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
26777374ASB2201-02-08H1/8、 1/4メータアウトシール剤なしR1/4
3,000
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
26777390ASB2201-02-08BH1/8、 1/4メータアウトシール剤なしR1/4
3,000
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
26777399ASB2201-02-08SH1/8、 1/4メータアウトシール剤付R1/4
3,030
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
26777408ASB2201-02-08SBH1/8、 1/4メータアウトシール剤付R1/4
3,030
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
26777417ASB2201-02-10H1/8、 1/4メータアウトシール剤なしR1/4
3,000
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
26777426ASB2201-02-10BH1/8、 1/4メータアウトシール剤なしR1/4
3,000
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
26777435ASB2201-02-10SH1/8、 1/4メータアウトシール剤付R1/4
3,030
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
26777444ASB2201-02-10SBH1/8、 1/4メータアウトシール剤付R1/4
3,030
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
26777460ASB2201-N01-07H1/8、 1/4メータアウトシール剤なしNPT1/8
3,000
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
26777469ASB2201-N01-07BH1/8、 1/4メータアウトシール剤なしNPT1/8
3,000
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
26777478ASB2201-N01-07SH1/8、 1/4メータアウトシール剤付NPT1/8
3,030
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
26777487ASB2201-N01-07SBH1/8、 1/4メータアウトシール剤付NPT1/8
3,030
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
26777496ASB2201-N01-09H1/8、 1/4メータアウトシール剤なしNPT1/8
3,000
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
26777505ASB2201-N01-09BH1/8、 1/4メータアウトシール剤なしNPT1/8
3,000
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
26777514ASB2201-N01-09SH1/8、 1/4メータアウトシール剤付NPT1/8
3,030
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
26777530ASB2201-N01-09SBH1/8、 1/4メータアウトシール剤付NPT1/8
3,030
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
26777539ASB2201-N02-07H1/8、 1/4メータアウトシール剤なしNPT1/4
3,000
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
26777548ASB2201-N02-07BH1/8、 1/4メータアウトシール剤なしNPT1/4
3,000
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
26777557ASB2201-N02-07SH1/8、 1/4メータアウトシール剤付NPT1/4
3,030
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
26777566ASB2201-N02-07SBH1/8、 1/4メータアウトシール剤付NPT1/4
3,030
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
26777575ASB2201-N02-09H1/8、 1/4メータアウトシール剤なしNPT1/4
3,000
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
26777584ASB2201-N02-09BH1/8、 1/4メータアウトシール剤なしNPT1/4
3,000
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする