充電式LEDランタン ルーメナークラシック

充電式LEDランタン ルーメナークラシック - LUMENA(ルーメナー)充電式LEDランタン ルーメナークラシック - LUMENA(ルーメナー)充電式LEDランタン ルーメナークラシック - LUMENA(ルーメナー)充電式LEDランタン ルーメナークラシック - LUMENA(ルーメナー)充電式LEDランタン ルーメナークラシック - LUMENA(ルーメナー)充電式LEDランタン ルーメナークラシック - LUMENA(ルーメナー)充電式LEDランタン ルーメナークラシック - LUMENA(ルーメナー)充電式LEDランタン ルーメナークラシック - LUMENA(ルーメナー)

見た目はまるでレトロなオイルランタンそのものなのにマット素材でスタイリッシュ。
日の出、日没、焚き火やキャンドルの揺れなど、ずっと眺め続けたくなる光を再現。
取り外し可能で吊り下げ照明やテーブル照明として活用可能。
明るい光から安らぎを感じられるほのかな光までを演出。
高級感あふれるツートンカラーのメタリックなダイヤルボタン一つで操作可能。
土台に載せるだけでワイヤレス充電ができる。
独自開発した360度円形のANGEL RING LED構造。
どんな空間に置いても壮麗なムードに変わる汎用性抜群なランタン。
IP54生活防水機能:IP54防水/防塵設計により、突然の雨や雪にも対応。
1回の満充電(約4時間)でMAX100時間点灯可能。

セット内容LUMENA「CLASSIC」本体、収納ケース、ミニポーチ、充電アダプター(CtoC)、充電ケーブル、Sビナー、取り扱い説明書(保証書兼)質量(g)約830寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)153×153×291電球の種類LED内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26799415LUMENACSWHクラウドホワイト
27,000
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
26799424LUMENACSBRブロンズブラウン
27,000
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする