小型目盛付スピードコントローラー AS-FSMA/FSCAシリーズ

小型目盛付スピードコントローラー AS-FSMA/FSCAシリーズ - SMC小型目盛付スピードコントローラー AS-FSMA/FSCAシリーズ - SMC小型目盛付スピードコントローラー AS-FSMA/FSCAシリーズ - SMC

流量を数値管理可能な目盛窓付
分解能向上により微調整が可能。
副尺表示により、1/4毎の細かい設定が可能
32分割(ボディサイズ1)
40分割(ボディサイズ2)
作業工数、設定ミスを低減

形式エルボタイプRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
関連資料:カタログ(5.93MB)
注意
※Φ3.2にはΦ1/8”のチューブをご使用ください。※Φ2の適用チューブ材質はポリウレタンのみとなります。
248件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径
制御方式
シール方式
制御範囲(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26799510AS1201FSM-M5-02AM5×0.8メータアウトガスケットシール1~50
1,930
1,798
1,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
26799519AS1201FSM-M5-23AM5×0.8メータアウトガスケットシール1~50
1,870
1,798
1,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
26799528AS1201FSM-M5-04AM5×0.8メータアウトガスケットシール1~50
1,820
1,698
1,868(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月下旬
26799537AS1201FSM-M5-06AM5×0.8メータアウトガスケットシール1~50
1,820
1,698
1,868(税込)
17日以内出荷
返品不可
26799546AS1201FSM-M5E-02AM5×0.8メータアウトガスケットシール1~50
1,930
1,798
1,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
26799555AS1201FSM-M5E-23AM5×0.8メータアウトガスケットシール1~50
1,870
1,798
1,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
26799564AS1201FSM-M5E-04AM5×0.8メータアウトガスケットシール1~50
1,820
1,698
1,868(税込)
17日以内出荷
返品不可
26799580AS1201FSM-M5E-06AM5×0.8メータアウトガスケットシール1~50
1,820
1,698
1,868(税込)
17日以内出荷
返品不可
26799589AS1201FSM-U10/32-01A10-32UNFメータアウトガスケットシール1~50
1,870
1,798
1,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
26799598AS1201FSM-U10/32-03A10-32UNFメータアウトガスケットシール1~50
1,820
1,698
1,868(税込)
17日以内出荷
返品不可
26799607AS1201FSM-U10/32-07A10-32UNFメータアウトガスケットシール1~50
1,820
1,698
1,868(税込)
17日以内出荷
返品不可
26799616AS1201FSM-U10/32E-01A10-32UNFメータアウトガスケットシール1~50
1,870
1,798
1,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
26799625AS1201FSM-U10/32E-03A10-32UNFメータアウトガスケットシール1~50
1,820
1,698
1,868(税込)
17日以内出荷
返品不可
26799634AS1201FSM-U10/32E-07A10-32UNFメータアウトガスケットシール1~50
1,820
1,698
1,868(税込)
17日以内出荷
返品不可
26799650AS1201FSC-M5-02AM5×0.8メータアウトガスケットシール50~100
1,930
1,798
1,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
26799659AS1201FSC-M5-23AM5×0.8メータアウトガスケットシール50~100
1,870
1,798
1,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
26799668AS1201FSC-M5-04AM5×0.8メータアウトガスケットシール50~100
1,820
1,698
1,868(税込)
17日以内出荷
返品不可
26799677AS1201FSC-M5-06AM5×0.8メータアウトガスケットシール50~100
1,820
1,698
1,868(税込)
17日以内出荷
返品不可
26799686AS1201FSC-M5E-02AM5×0.8メータアウトガスケットシール50~100
1,930
1,798
1,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
26799695AS1201FSC-M5E-23AM5×0.8メータアウトガスケットシール50~100
1,870
1,798
1,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
26799704AS1201FSC-M5E-04AM5×0.8メータアウトガスケットシール50~100
1,820
1,698
1,868(税込)
17日以内出荷
返品不可
26799720AS1201FSC-M5E-06AM5×0.8メータアウトガスケットシール50~100
1,820
1,698
1,868(税込)
17日以内出荷
返品不可
26799729AS1201FSC-U10/32-01A10-32UNFメータアウトガスケットシール50~100
1,870
1,798
1,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
26799738AS1201FSC-U10/32-03A10-32UNFメータアウトガスケットシール50~100
1,820
1,698
1,868(税込)
17日以内出荷
返品不可
26799747AS1201FSC-U10/32-07A10-32UNFメータアウトガスケットシール50~100
1,820
1,698
1,868(税込)
17日以内出荷
返品不可
26799756AS1201FSC-U10/32E-01A10-32UNFメータアウトガスケットシール50~100
1,870
1,798
1,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
26799765AS1201FSC-U10/32E-03A10-32UNFメータアウトガスケットシール50~100
1,820
1,698
1,868(税込)
17日以内出荷
返品不可
26799774AS1201FSC-U10/32E-07A10-32UNFメータアウトガスケットシール50~100
1,820
1,698
1,868(税込)
17日以内出荷
返品不可
26799790AS1211FSM-M5-02AM5×0.8メータインガスケットシール1~50
1,930
1,798
1,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
26799799AS1211FSM-M5-23AM5×0.8メータインガスケットシール1~50
1,870
1,798
1,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
26799808AS1211FSM-M5-04AM5×0.8メータインガスケットシール1~50
1,820
1,698
1,868(税込)
17日以内出荷
返品不可
26799817AS1211FSM-M5-06AM5×0.8メータインガスケットシール1~50
1,820
1,698
1,868(税込)
16日以内出荷
返品不可
26799826AS1211FSM-M5E-02AM5×0.8メータインガスケットシール1~50
1,930
1,798
1,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
26799835AS1211FSM-M5E-23AM5×0.8メータインガスケットシール1~50
1,870
1,798
1,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
26799844AS1211FSM-M5E-04AM5×0.8メータインガスケットシール1~50
1,820
1,698
1,868(税込)
17日以内出荷
返品不可
26799860AS1211FSM-M5E-06AM5×0.8メータインガスケットシール1~50
1,820
1,698
1,868(税込)
17日以内出荷
返品不可
26799869AS1211FSM-U10/32-01A10-32UNFメータインガスケットシール1~50
1,870
1,798
1,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
26799878AS1211FSM-U10/32-03A10-32UNFメータインガスケットシール1~50
1,820
1,698
1,868(税込)
17日以内出荷
返品不可
26799887AS1211FSM-U10/32-07A10-32UNFメータインガスケットシール1~50
1,820
1,698
1,868(税込)
17日以内出荷
返品不可
26799896AS1211FSM-U10/32E-01A10-32UNFメータインガスケットシール1~50
1,870
1,798
1,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
26799905AS1211FSM-U10/32E-03A10-32UNFメータインガスケットシール1~50
1,820
1,698
1,868(税込)
17日以内出荷
返品不可
26799914AS1211FSM-U10/32E-07A10-32UNFメータインガスケットシール1~50
1,820
1,698
1,868(税込)
17日以内出荷
返品不可
26799930AS1211FSC-M5-02AM5×0.8メータインガスケットシール50~100
1,930
1,798
1,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
26799939AS1211FSC-M5-23AM5×0.8メータインガスケットシール50~100
1,870
1,798
1,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
26799948AS1211FSC-M5-04AM5×0.8メータインガスケットシール50~100
1,820
1,698
1,868(税込)
17日以内出荷
返品不可
26799957AS1211FSC-M5-06AM5×0.8メータインガスケットシール50~100
1,820
1,698
1,868(税込)
17日以内出荷
返品不可
26799966AS1211FSC-M5E-02AM5×0.8メータインガスケットシール50~100
1,930
1,798
1,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
26799975AS1211FSC-M5E-23AM5×0.8メータインガスケットシール50~100
1,870
1,798
1,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
26799984AS1211FSC-M5E-04AM5×0.8メータインガスケットシール50~100
1,820
1,698
1,868(税込)
17日以内出荷
返品不可
26800000AS1211FSC-M5E-06AM5×0.8メータインガスケットシール50~100
1,820
1,698
1,868(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする