小型目盛付スピードコントローラ エルボタイプ/ユニバーサルタイプ AS-FSA Series

小型目盛付スピードコントローラ エルボタイプ/ユニバーサルタイプ AS-FSA Series - SMC小型目盛付スピードコントローラ エルボタイプ/ユニバーサルタイプ AS-FSA Series - SMC小型目盛付スピードコントローラ エルボタイプ/ユニバーサルタイプ AS-FSA Series - SMC小型目盛付スピードコントローラ エルボタイプ/ユニバーサルタイプ AS-FSA Series - SMC小型目盛付スピードコントローラ エルボタイプ/ユニバーサルタイプ AS-FSA Series - SMC小型目盛付スピードコントローラ エルボタイプ/ユニバーサルタイプ AS-FSA Series - SMC小型目盛付スピードコントローラ エルボタイプ/ユニバーサルタイプ AS-FSA Series - SMC小型目盛付スピードコントローラ エルボタイプ/ユニバーサルタイプ AS-FSA Series - SMC

流量を数値管理可能な目盛窓付
副尺表示により、1/4毎の細かい設定が可能
32分割(ボディサイズ1)
40分割(ボディサイズ2)
作業工数、設定ミスを低減

最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
関連資料:カタログ(5.06MB)
注意
※Φ3.2にはΦ1/8”のチューブをご使用ください。
578件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径
形式
制御方式
シール方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26801987AS1201FS-M5-02AM5×0.8エルボメータアウトガスケットシール
1,710
1,598
1,758(税込)
17日以内出荷
返品不可
26801996AS1201FS-M5-23AM5×0.8エルボメータアウトガスケットシール
1,600
1,598
1,758(税込)
17日以内出荷
返品不可
26802005AS1201FS-M5-04AM5×0.8エルボメータアウトガスケットシール
1,540
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
26802014AS1201FS-M5-06AM5×0.8エルボメータアウトガスケットシール
1,540
1,498
1,648(税込)
当日出荷
26802030AS1201FS-M5-01AM5×0.8エルボメータアウトガスケットシール
1,600
1,598
1,758(税込)
17日以内出荷
返品不可
26802039AS1201FS-M5-03AM5×0.8エルボメータアウトガスケットシール
1,540
1,498
1,648(税込)
17日以内出荷
返品不可
26802048AS1201FS-M5-07AM5×0.8エルボメータアウトガスケットシール
1,540
1,498
1,648(税込)
17日以内出荷
返品不可
26802057AS1201FS-U10/32-02A10-32UNFエルボメータアウトガスケットシール
1,710
1,598
1,758(税込)
17日以内出荷
返品不可
26802066AS1201FS-U10/32-23A10-32UNFエルボメータアウトガスケットシール
1,600
1,598
1,758(税込)
17日以内出荷
返品不可
26802075AS1201FS-U10/32-04A10-32UNFエルボメータアウトガスケットシール
1,540
1,498
1,648(税込)
17日以内出荷
返品不可
26802084AS1201FS-U10/32-06A10-32UNFエルボメータアウトガスケットシール
1,540
1,498
1,648(税込)
17日以内出荷
返品不可
26802100AS1201FS-U10/32-01A10-32UNFエルボメータアウトガスケットシール
1,600
1,598
1,758(税込)
17日以内出荷
返品不可
26802109AS1201FS-U10/32-03A10-32UNFエルボメータアウトガスケットシール
1,540
1,498
1,648(税込)
17日以内出荷
返品不可
26802118AS1201FS-U10/32-07A10-32UNFエルボメータアウトガスケットシール
1,540
1,498
1,648(税込)
17日以内出荷
返品不可
26802127AS1211FS-M5-02AM5×0.8エルボメータインガスケットシール
1,710
1,598
1,758(税込)
17日以内出荷
返品不可
26802136AS1211FS-M5-23AM5×0.8エルボメータインガスケットシール
1,600
1,598
1,758(税込)
17日以内出荷
返品不可
26802145AS1211FS-M5-04AM5×0.8エルボメータインガスケットシール
1,540
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
26802154AS1211FS-M5-06AM5×0.8エルボメータインガスケットシール
1,540
1,498
1,648(税込)
17日以内出荷
返品不可
26802170AS1211FS-M5-01AM5×0.8エルボメータインガスケットシール
1,600
1,598
1,758(税込)
17日以内出荷
返品不可
26802179AS1211FS-M5-03AM5×0.8エルボメータインガスケットシール
1,540
1,498
1,648(税込)
17日以内出荷
返品不可
26802188AS1211FS-M5-07AM5×0.8エルボメータインガスケットシール
1,540
1,498
1,648(税込)
17日以内出荷
返品不可
26802197AS1211FS-U10/32-02A10-32UNFエルボメータインガスケットシール
1,710
1,598
1,758(税込)
17日以内出荷
返品不可
26802206AS1211FS-U10/32-23A10-32UNFエルボメータインガスケットシール
1,600
1,598
1,758(税込)
17日以内出荷
返品不可
26802215AS1211FS-U10/32-04A10-32UNFエルボメータインガスケットシール
1,540
1,498
1,648(税込)
17日以内出荷
返品不可
26802224AS1211FS-U10/32-06A10-32UNFエルボメータインガスケットシール
1,540
1,498
1,648(税込)
17日以内出荷
返品不可
26802240AS1211FS-U10/32-01A10-32UNFエルボメータインガスケットシール
1,600
1,598
1,758(税込)
17日以内出荷
返品不可
26802249AS1211FS-U10/32-03A10-32UNFエルボメータインガスケットシール
1,540
1,498
1,648(税込)
17日以内出荷
返品不可
26802258AS1211FS-U10/32-07A10-32UNFエルボメータインガスケットシール
1,540
1,498
1,648(税込)
17日以内出荷
返品不可
26802267AS1301FS-M5-23AM5×0.8ユニバーサルメータアウトガスケットシール
1,600
1,598
1,758(税込)
17日以内出荷
返品不可
26802276AS1301FS-M5-04AM5×0.8ユニバーサルメータアウトガスケットシール
1,540
1,498
1,648(税込)
17日以内出荷
返品不可
26802285AS1301FS-M5-06AM5×0.8ユニバーサルメータアウトガスケットシール
1,540
1,498
1,648(税込)
17日以内出荷
返品不可
26802294AS1301FS-M5-01AM5×0.8ユニバーサルメータアウトガスケットシール
1,600
1,598
1,758(税込)
17日以内出荷
返品不可
26802310AS1301FS-M5-03AM5×0.8ユニバーサルメータアウトガスケットシール
1,540
1,498
1,648(税込)
17日以内出荷
返品不可
26802319AS1301FS-M5-07AM5×0.8ユニバーサルメータアウトガスケットシール
1,540
1,498
1,648(税込)
17日以内出荷
返品不可
26802328AS1301FS-U10/32-23A10-32UNFユニバーサルメータアウトガスケットシール
1,600
1,598
1,758(税込)
17日以内出荷
返品不可
26802337AS1301FS-U10/32-04A10-32UNFユニバーサルメータアウトガスケットシール
1,540
1,498
1,648(税込)
17日以内出荷
返品不可
26802346AS1301FS-U10/32-06A10-32UNFユニバーサルメータアウトガスケットシール
1,540
1,498
1,648(税込)
17日以内出荷
返品不可
26802355AS1301FS-U10/32-01A10-32UNFユニバーサルメータアウトガスケットシール
1,600
1,598
1,758(税込)
17日以内出荷
返品不可
26802364AS1301FS-U10/32-03A10-32UNFユニバーサルメータアウトガスケットシール
1,540
1,498
1,648(税込)
17日以内出荷
返品不可
26802380AS1301FS-U10/32-07A10-32UNFユニバーサルメータアウトガスケットシール
1,540
1,498
1,648(税込)
17日以内出荷
返品不可
26802389AS1311FS-M5-23AM5×0.8ユニバーサルメータインガスケットシール
1,600
1,598
1,758(税込)
17日以内出荷
返品不可
26802398AS1311FS-M5-04AM5×0.8ユニバーサルメータインガスケットシール
1,540
1,498
1,648(税込)
17日以内出荷
返品不可
26802407AS1311FS-M5-06AM5×0.8ユニバーサルメータインガスケットシール
1,540
1,498
1,648(税込)
17日以内出荷
返品不可
26802416AS1311FS-M5-01AM5×0.8ユニバーサルメータインガスケットシール
1,600
1,598
1,758(税込)
17日以内出荷
返品不可
26802425AS1311FS-M5-03AM5×0.8ユニバーサルメータインガスケットシール
1,540
1,498
1,648(税込)
17日以内出荷
返品不可
26802434AS1311FS-M5-07AM5×0.8ユニバーサルメータインガスケットシール
1,540
1,498
1,648(税込)
17日以内出荷
返品不可
26802450AS1311FS-U10/32-23A10-32UNFユニバーサルメータインガスケットシール
1,600
1,598
1,758(税込)
17日以内出荷
返品不可
26802459AS1311FS-U10/32-04A10-32UNFユニバーサルメータインガスケットシール
1,540
1,498
1,648(税込)
17日以内出荷
返品不可
26802468AS1311FS-U10/32-06A10-32UNFユニバーサルメータインガスケットシール
1,540
1,498
1,648(税込)
17日以内出荷
返品不可
26802477AS1311FS-U10/32-01A10-32UNFユニバーサルメータインガスケットシール
1,600
1,598
1,758(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする